曜日別特売

コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き

コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット USBポート付き - YAMAZEN(山善)

充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能
USBポート付きでスマホなどの充電も可能
幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます
キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します
肌触りのよいベロア調仕上げ
空気を抜けばコンパクトに収納可能

用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド仕様注入時間:約50秒材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂質量(kg)2ネイビー出力USB Type-Aバッテリー電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C充電定格入力(V/A)’5/2最大電力(W)約37内容量1個
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※車種によっては入らないものもございます。サイズを確認の上お買い求めください
※使用状況により注入時間は異なります
※本製品は簡易型エアマットです。常設用エアマットとは異なりますのであらかじめご了承ください
※ACアダプタは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778739SAB-65(NE)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする