曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)オーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)オーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)オーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

4本のヒーターで焼きムラが少ないオーブントースター。
・ヒーター管の出力を上下・前後で変え庫内の温度を均一にし、パンの焼きムラを少なくしています。
(上2本:285W、下奥:280W、下手前:350W)
・コンパクトだけど、トースト4枚、25cmのピザにも対応できる広い庫内。
・扉が取り外せるので、使い続けると汚れてくる庫内や扉のガラス面を簡単にお手入れできます。
・加熱の状態を5段階で選択できるヒーターセレクター(MAX・MID・LOW・UPPER・WARM)。
・30分タイマー付き。

付属品ワイヤーラック、受皿材質ステンレス、ガラス、フェノール樹脂質量(g)約3600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×330×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727816547740JP
オープン
12,000
13,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする