全自動洗濯機

全自動洗濯機 シャープ

洗濯槽に穴がないから黒カビは汚れが槽内へ侵入するのを防ぎ清潔。しかも洗濯槽と外槽の間のムダ水をカット。少ない水でしっかりと洗浄します。
全自動洗濯機の「水を使いすぎる」課題を「洗濯槽と外槽の間にたまるムダ水」に注目し、穴無しでもスッキリ脱水できる仕組みを実現した穴無し槽は1992年発売以来シャープだけ!
脱水の水を利用して毎回洗濯槽の外側を上から洗い流します。使い勝手の良い「ガンコつけ置き」「時短」「おしゃれ着」などのコースと予約洗浄機能を搭載。

仕様●使いやすさ:ほぐし運転●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄 寸法(mm)ボディ幅:520、外寸幅565×奥行570×高さ890 質量(kg)33 ゴールド系 種類タテ型洗濯機 容量(kg)洗濯・脱水:6 内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:560以上 消費電力(W)(50/60Hz)洗濯350/420 機能チャイルドロック、電源オートオフ、終了ブザー、点字表示(主要ボタンのみ)、乾燥:風乾燥(化繊1.0kg※干し時間を短縮したい衣類の場合は、容量の上限は(3kg以下)化繊100%衣類で部屋干しと同程度まで乾かしたい場合は、容量の上限は(1kg以下)) 運転音(dB)洗い時:42、脱水時:48 消費電力量(Wh)選択90/80 タイマー予約:1~24時間後設定 洗浄機能高濃度洗浄、ドルフィンパルAG+ 標準使用水量(L)80 内容量1台(6kg)
注意
※ふろ水ポンプは使えません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72783779 ES-GE6H
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

穴なし槽 脱水の秘密/洗濯機:シャープ

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72783779 ES-GE6H 09950775 ES-GE6J-S ES-GE6J-S 清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機 シャープ 09950775 清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機 シャープ 1台 84,980 税込93,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする