洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります
統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ
60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション
非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ
ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込)ピッチ(mm)画素:0.248消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載最大応答速度(m/sec)5(GTG)調整範囲(mm)高さ:0~180角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°コントラスト比1000:1画素ピッチ0.248解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節可内容量1台