ケースファン IW-FN-DN140-1PK

ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン) ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン) ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン) ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン) ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン) ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン) ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン) ケースファン IW-FN-DN140-1PK IN WIN(インウィン)

バランス性能を追求して生まれた静音静圧型
「Neptune」シリーズ140mmケースファン1個パック

材質PBT、PC 質量(g)210 品名Neptune DN140 定格電圧(V)DC 12 口径(Φmm)ファン:140×140×25 ベアリングファン:スリーブベアリング 定格電流(A)0.19 定格出力(W)2.16 騒音値(dB)ファン:24.5 (A) (Normal) コネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular Cables ファン静圧:0.49 - 2.18mmH2O、風量:41.67 - 88.89 CFM RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)PWM 900 - 1800 +/- 10% MTBF(時間)>36,000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72783998 IW-FN-DN140-1PK
オープン
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする