Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch

Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

法人向け管理型L2スイッチ
メインストリームモデル
10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+)
PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W
1G/10GBASE-R SFP+:4ポート
進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料
最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず

質量(kg)4.59(10.12 lb) 容量スイッチング容量:176 Gbps ポート数ギガビット銅線ポート:48 定格電力(W)最大465.6 外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U) 処理量130.95 Mpps データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔57年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72798278 JL686B#ACF
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする