曜日別特売
JL686B#ACF Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 72798278

Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
72798278
品番
JL686B#ACF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

法人向け管理型L2スイッチ
メインストリームモデル
10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+)
PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W
1G/10GBASE-R SFP+:4ポート
進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料
最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず

質量(kg)
4.59(10.12 lb)
容量
スイッチング容量:176 Gbps
ポート数
ギガビット銅線ポート:48
定格電力(W)
最大465.6
外形寸法(cm)
17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)
処理量
130.95 Mpps
データ転送
アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4
MTBF平均故障間隔
57年

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする