シュナイダーエレクトリック
APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m
仕様
●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No
質量(kg)
3.42
色
黒
種類
ケーブル
幅(cm)
38.1
パッケージサイズ(mm)
390×125×390(幅×奥行×高さ)
保存温度(℃)
0~40
高さ(cm)
5.1
深さ(cm)
46
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72795198
SRTL016
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません