曜日別特売

GRAVITY C5 MagSafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー グレー

GRAVITY C5 MagSafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー グレー - ADAM elements

・わずか8.7mmの超軽量、薄型デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。・MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。・最大20W有線急速充電と最大15Wの無線充電を同時に利用いただけます。

仕様●無線充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67Aグレー容量(定格)5V/3200mAh、9V/1600mAh、12V/1000mAh、セル:5000mAh/3.85V/19.25Wh質量(g)約117製品質量(g)117生産国中国内蔵保護装置過流保護、短路保護、過温保護、過充保護、過放保護製品サイズ(mm)105×66×8.7USBポート数1入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67AパッケージGRAVITY C5、専用ポーチ、USB-C充電ケーブル(長さ200mm)充電端子USB-C給電端子USB-C/磁吸無線内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796720APBADGVC5GY
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする