曜日別特売

GRAVITY P5L ポケットサイズ Lightning直接充電 スタンド機能付 PD18W 5000mAh 急速充電 モバイルバッテリー ミルクティー

GRAVITY P5L ポケットサイズ Lightning直接充電 スタンド機能付 PD18W 5000mAh 急速充電 モバイルバッテリー ミルクティー - ADAM elements

・LightningもしくはUSB Type Cを装備し、ケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。・小型なコンパクトデザインにスマートフォンに挿したまま使用可能、充電しながら通話や動画視聴も可能です。

仕様Lightningポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A付属品USB-C to USB-C充電ケーブルミルクティー容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh製品質量(g)96生産国中国内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護製品サイズ(mm)80×48×27.5入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A充電端子USB Type-C入力ポートUSB-C出力ポートLightning内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796896APBADGVP5LMT
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする