DELTA 2 (ポータブル電源 1024Wh)

DELTA 2 (ポータブル電源 1024Wh) EcoFlow(エコフロー)

高容量1024Whのバッテリー容量と最大1500Wの出力に対応し、一般的な家電製品の90%以上を動かすことが可能です。「X-Stream充電テクノロジー」により約50分で容量の80%まで充電することができる高速充電や、安全で安定したリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。さらにパススルー機能、非常用電源機能(EPS)など、便利な機能も備えています。外付けのエクストラバッテリー(別売り)を取り付けるだけで、使用人数や用途に合わせた容量のカスタマイズが可能です。専用アプリで操作や管理が可能。安心の5年保証。
サイズ: 40.0x 21.1 x 28.1 cm
本体重量: 約12kg
Wi-Fi.Bluetooth:対応
バッテリー容量: 1024Wh
蓄電池の種類: リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命: 約3000回(初期容量の80%以上を維持)
入力規格: AC充電入力最大1200W、AC充電入力電圧AC100~120V(50Hz/60Hz)、ソーラー充電入力最大500W、11~60V DC、15A
出力規格: AC出力ポート合計1500W(サージ2250W)、X-Boost機能をオンで最大1900W、DC出力ポートUSB-A x2 / USB-A急速充電 x2 / USB-C x2 / シガーソケット x1 / DC5521 x2、ソーラー充電入力最大500W、11~60V DC、15A

出力ポート
AC:合計1500W(サージ3000W)、X-Boost機能をオンで最大1900W
DC:USB-A×2/USB-A急速充電×2/USB-C×2/シガーソケット×1/DC5521×2ソーラー充電入力:最大500W、11~60VDC、15A
本体質量(kg)約12 定格出力(W)1500 寸法(cm)40.0×21.1×28.1 寿命「バッテリー」約3000回(初期容量の80%以上を維持) 充電入力電源(V)AC充電:最大1200W AC100~120(50Hz/60Hz)、ソーラー:最大500W、11~60DC、15A 蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオンバッテリー Bluetooth対応 Wi-Fi対応 ソーラー充電最大入力500W、11-60V、15A バッテリー容量(Wh)1024 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72794166 ZMR330-JP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする