2TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Military Green Slim

2TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Military Green Slim トランセンド

2TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Military Green Slim

仕様●ストレージメディア:2.5インチHDD●オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 ミリタリーグリーン 容量2TB 質量(g)185(6.53 oz) 温度(℃)動作環境:5(41°F)~55(131°F) インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)、USB種類:マイクロUSB-USB Type A サイズ(mm)129.5×80.8×16.1(5.10"×3.18"×0.63") 動作電圧(V)5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72795399 TS2TSJ25M3G
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72795399 TS2TSJ25M3G 57140397 TS2TSJ25M3G TS2TSJ25M3G ポータブルハードディスク トランセンド 57140397 ポータブルハードディスク トランセンド 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする