2TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Iron Gray Slim

2TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Iron Gray Slim トランセンド

2TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Iron Gray Slim

仕様●ストレージメディア:2.5インチHDD●オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 アイロングレー 容量2TB 質量(g)185(6.53 oz) 温度(℃)動作環境:5(41°F)~55(131°F) インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)、USB種類:マイクロUSB-USB Type A サイズ(mm)129.5×80.8×16.1(5.10"×3.18"×0.63") 動作電圧(V)5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72795390 TS2TSJ25M3S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72795390 TS2TSJ25M3S 25666979 TS2TSJ25M3S TS2TSJ25M3S ポータブルハードディスク トランセンド 25666979 ポータブルハードディスク トランセンド 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする