曜日別特売

BasicPDU 100V/30A/0U/24口

BasicPDU 100V/30A/0U/24口 - omron(オムロン)

【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。

仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72799118R6174Q12
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする