曜日別特売

Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット

Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ)ブラック質量(g)約84.5ケーブル長(m)1.8接続USB Type-A 2.0マイクロホン指向性包装形態カートン箱消費電力(mA)50相対湿度95%(最小)周波数範囲20~20KHz音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V梱包質量(g)約259.2各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EACインピーダンス(Ω)32ドライバタイプ30mmオーディオ入力USB 2.0最大動作温度(℃)-5最小動作温度(℃)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727994074XD1B61617
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする