曜日別特売

Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2

Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●ディストーション:3%以下●RMS値:5mW寸法(mm)梱包時:122×56×25(長さ×奥行×高さ)ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2消費電力5mW接続3.5mmマイクロホン100~10KHz包装形態カラー・ボックスコントロール再生、停止相対湿度85%(最小)、30%(最大)周波数範囲100~20KHz音圧レベル(dB)110梱包質量(g)50各種認証CB、cTUVus、TUV Mark、CE EMCインピーダンス(Ω)32ドライバタイプΦ9mmオーディオ入力5mW最大動作温度(℃)-10最小動作温度(℃)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727994164XD1J77352
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする