RIVER 2 Pro (ポータブル電源 768Wh)
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充放電回数は業界平均の6倍長い3000回以上の長寿命を実現しております。わずか70分でACコンセントから満充電可能で、充電速度は業界平均の5倍速く、従来のRIVERシリーズよりも27%高速です。さらに業界トップクラスの5年間保証が付いております。非常用電源機能も搭載されており、突然の停電時には30ミリ秒以内にバッテリー供給に自動的に切り替わります。
容量: 768Wh (40Ah 19.2V)
重量: 約7.8kg
サイズ: 26.9 x 25.9 x 22.6cm
AC 入力: 100-120V 50Hz/60Hz 最大10A
DC 入力: 11-50V 220W 最大13A
USB-C 入力/出力: 5/9/12/15/20V 5A 最大100W
DC 出力: 12.6V 10A 最大126W
USB-A 出力: 5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W
AC 出力: 純正弦波、合計800W(サージ1600W) 100V~ 50Hz/60Hz X-Boost 1000W
電池素材: リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命: 3000回以上(80%+)
使用温度範囲: -10℃ ~ 45℃
充電温度範囲: 0℃ ~ 45℃
推奨使用温度範囲: 20℃ ~ 30℃
保管温度範囲: -10℃ ~ 45℃ (推奨保管温度:20℃ ~ 30℃)
出力
AC出力:純正弦波、合計800W(サージ1600W) 100V~50Hz/60Hz X-Boost 1000W
DC出力:12.6V 10A、最大126W
USB-C出力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100W
USB-A出力:5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W
入力
DC出力:12.6V 10A、最大126W
USB-C出力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100W
USB-A出力:5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W
AC入力:100-120V 50Hz/60Hz、最大10A
DC入力:11-50V 220W、最大13A
USB-C入力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100W
質量(kg)約7.8
使用温度範囲(℃)-10~45
温度範囲(℃)充電:0~45
寸法(cm)26.9×25.9×22.6
寿命3000回以上(80%+)
使用推奨温度範囲(℃)20~30
蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
バッテリー容量(Wh)768(40Ah 19.2V)
内容量1台
DC入力:11-50V 220W、最大13A
USB-C入力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100W