曜日別特売

Poly EncorePro 515 Microsoft Teams Certified Monaural with USB-A Headset

Poly EncorePro 515 Microsoft Teams Certified Monaural with USB-A Headset - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様クラウドでの集中管理(USB接続時):Poly Lens、イヤークッション:フォームその他電話機接続ケーブル(QD)、USB-A/C 兼用ケーブル、Microsoft Teams バージョン質量(g)52接続方式有線(USB)マイクロホンウルトラ ノイズ キャンセリングマイク機能音量調整、着信応答/切断、ミュートインターフェースケーブル/ドングル:USB-A/C周波数帯域(kHz)通話利用時のワイドバンド(広帯域)対応:最大6.8電源供給USB保護聴覚保護:SoundGuard(QD)、SoundGuard DIGITAL(USB)設定ツールUSB接続時:Poly Lens Desktop、Poly Lens MobileテクノロジーANCテクノロジー(Anctive Noice Cancel):N/A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803774783R1AA
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする