曜日別特売

増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用)

増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用) - omron(オムロン)

BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。

仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)適合機種BV100REX/BV100REM質量(kg)7.7種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)保存温度(℃)-20~55ディスプレイ3個のLEDで状態表示使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)漏れ電流(mA)1以下設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810415BVM100X
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする