プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 コンパクトタイプ ホワイト系
除湿能力:(60Hz)7.1L/日(50Hz)6.3L/日)
除湿可能面積の目安(木造住宅~コンクリート住宅):(50Hz)8~16畳(13~26m2) /(60Hz) 9~18畳(15~30m2)
衣類乾燥時間 : 約180分(2kg)
部屋干し衣類のイヤな臭いを抑制しながら、しっかり衣類を乾燥します。
室内の湿った空気を冷却器で冷やし、結露させることで除湿。結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。
ルーバーを一番下向きにして頂くことで、脱衣所のマット、カーペットや床、窓ガラスの敷居など、ジメジメが気になる足元周りにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。
洗面所やクローゼットなどでの衣類乾燥や除湿・カビ対策・消臭に。軽量&コンパクトデザインだから、使いたい場所に手軽に持ち運べます。
内容量1台