ポータブル電源 1000 Plus
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000サイクルの長寿命を実現。ACコンセントなら容量1264Whを1.7時間でフル充電が可能。Jackery専用アプリに対応。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。
容量:1264Wh
定格出力:合計2000W
出力:AC×3、USB-A×2、USB-C×2、シガーソケット×1
付属品:車載用充電シガーアダプ夕一、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック(DC7909→DC8020)x2、取扱説明書、保証案内書
保証:5年間
質量(kg)約14.5
容量30.4Ah/41.6V DC(1264.64Wh)
出力3×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)・2×USB-A:5-6V⎓3A、6-9V⎓2A、9-12V⎓1.5A、各ポート最大18W・2×USB-C:5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A、各ポート最大100W・シガーソケット:12V⎓10A、最大10A
温度(℃)0~45(充電)
入力AC:100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A
同梱部品Jackery ポータブル電源 1000 Plus本体、車載用充電シガーアダプ夕一、AC充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書、保証案内書
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度(℃)-10~45
サイズ(mm)約356×260×283
ポートDC拡張:32.5V-46.8V⎓68A、電流制限68A
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)⎓11A、2ポート電流制限22A、合計800W
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72810537 | JE-1000C | 43166560 | JE-1000C |
![]() |
Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル) | Jackery(ジャクリ) | 1台 | ¥152,727 税込¥168,000 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |