ポータブル電源 1000 Pro
フル充電まで1.8時間の高速充電に対応。1002Whの大容量バッテリーを搭載、定格出力1000W。従来モデルの2倍となる、1000サイクルの長寿命と静音設計。
波形:純正弦波
出力:AC×3、USB-A×2、USB-C×2、シガーソケット×1
付属品:車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、トランスジャック、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
保証期間:5年間
質量(kg)約11.5
容量リチウムイオン電池23.2Ah/43.2V DC(1002Wh)
出力3×AC:100V~50Hz/60Hz、1ポート最大10A/1000W、3ポート合計1000W (瞬間最大2000W)・2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V⎓3A、6-9V⎓2A、9-12V⎓1.5A、各ポート最大18W・2×USB-C:5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A、各ポート最大100W・シガーソケット:12V⎓10A
温度(℃)0~40(充電)
入力AC:100V~50Hz/60Hz、最大15A
動作温度(℃)-10~40
サイズ(mm)約340×262×255
入力ポートDC:12-17.5V⎓8A、2ポート電流制限16A、17.5-60V⎓11A、2ポート電流制限22A、合計800W
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72810546 | JE-1000B | 43166560 | JE-1000C |
![]() |
Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル) | Jackery(ジャクリ) | 1台 | ¥152,727 税込¥168,000 | 注文コードが変更になりました |