ポータブル電源 300Plus

ポータブル電源 300Plus Jackery(ジャクリ)

容量288Whポータブル電源。リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、10年間毎日使える3000サイクルの長寿命モデル。■電池タイプ/リン酸鉄リチウムイオン電池■容量/22.5Ah/12.8VDC(288Wh)■サイズ&重量/約230x155x167mm(約3.75kg)■AC入力/100V-120Vー50Hz/60Hz.最大15A■DC入力ポート(USB-C)/12-27V5AMAX.100WMax■AC出力/100Vー120Vー50Hz/60Hz.最大15A300W(瞬間最大600W)■USB-A出力/5V3A.最大15W■2×USB-C出力/5V3A.9V3A.12V3A.15V3A.20V5A.各ポート最大100W■シガーソケット出力/12V10A■充電温度/0~45"C■動作温度/-10~45"C■付属品/AC充電ケーブルトランスジャック(DC7909→USB-C)取扱説明書保証案内書■保証期間:5年間

質量(kg)約3.75 容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 出力総:300W・AC:100V~50Hz/60Hz、3A、300W(瞬間最大600W)・USB-A:5V-3A、最大15W・USB-C(OUT):5V-3A、最大15W・USB-C(IN/OUT):5V⎓3A、 9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A、最大100W・USB総:USB-C(IN/OUT) 100W Max/USB-C(OUT)+USB-A 24W Max・シガーソケット:12V-10A 温度(℃)0~45(充電) 入力AC:100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A 保存温度(℃)3ヶ月の場合:-20~45、6ヶ月の場合:-10~25 同梱部品本体、AC充電ケーブル、トランスジャック(DC8020-USB-C)、取扱説明書、保証案内書 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~45 サイズ(mm)約230×155×167 入力ポートDC(USB-C):12-27V⎓5A MAX、100W Max 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72810580 JE-300B
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする