A02L LG 軽快車対応折リタタミ式ワークスタンド ライムグリーン

A02L LG 軽快車対応折リタタミ式ワークスタンド ライムグリーン IWA(丸八工機)

前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド
機能性とデザイン性を兼ね備えています
ダウンチューブ幅50mm以下のカーボンフレーム・アルミフレーム・クロモリフレームに対応しています

用途サイズ: W775mm x D303mm x H385mm ライムグリーン 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72875585 A02L LG
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする