A01L W 軽快車対応折リタタミ式ワークスタンド シルキーホワイト

A01L W 軽快車対応折リタタミ式ワークスタンド シルキーホワイト IWA(丸八工機)

一般軽快車からスポーツ車、幼児車まで対応。
パンク修理、変速機調整、ブレーキ調整等を前輪固定をすることにより、今までにない安定感で作業することが可能。
前輪を固定するのでふらつかず、安定した作業を可能にするワークスタンド
機能性とデザイン性を兼ね備えています
幼児車から一般軽快車・スポーツ車まで対応しています

用途
カラー:ナイトブラック
サイズ: W775mm x D303mm x H385mm
シルキーホワイト 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72875007 A01L W
10,000
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする