曜日別特売

CP-K5-10180 TSURUGI 1800 ブラケット付

CP-K5-10180 TSURUGI 1800 ブラケット付 - CROPS(クロップス)

5桁ダイヤルのハイセキュリティーロック
専用ブラケットで、自転車のシートポストに取り付けて携帯することができます。約10万通りの暗証番号設定ができ、キーが不要で高いセキュリティーが期待できます。10mmケーブルタイプはワイヤーのゴワツキが少なく、軽量で使いやすいスペックです。

用途
ロック方式:5桁ダイヤル
ケーブル:10mm / 12mm × 1800mm
ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm
重量:506g
付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)
寸法(mm)6×800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72875226CP-K5-10180
4,300
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする