AVEDIO(エヴァディオ) AVEDIO(エヴァディオ)の 自転車部品 AVEDIO(エヴァディオ)の 自転車ブレーキ関連 AVEDIO(エヴァディオ)の ケーブル(ワイヤー) ライナー管 ブレーキ/シフト兼用 ライナー管 ブレーキ/シフト兼用 注文コード インナーワイヤーの露出部を保護するために使用する管。 内装式のフレームを組む際にも役立つアイテム。 シフトとブレーキの両方で使用可能。 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72875969 - オープン ¥869 ¥869 ¥956 (税込) 31日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロードブレーキシュー FOGLIA 税込¥714 ¥649 バスケットへ ワイヤーエンドキャップ 一般用(5個入り) TOP 税込¥131 ¥119 バスケットへ フレキシブルガイドパイプ FOGLIA 税込¥527 ¥479 バスケットへ ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用 TOP 税込¥252 ¥229 バスケットへ ブレーキ船ゴム WOリム用 TOP 税込¥219 ¥199 バスケットへ ブレーキ船ゴム Vブレーキ用 TOP 税込¥857 ¥779 バスケットへ カタリスト ディスクローター SWISS STOP 税込¥12,078~ ¥10,980~ DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット DIA-COMPE 税込¥4,728~ ¥4,298~ ブレーキワイヤー ATB/前 TOP 税込¥384 ¥349 バスケットへ ブレーキワイヤー ATB/後 TOP 税込¥494 ¥449 バスケットへ TECH77W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー DIA-COMPE 税込¥3,518~ ¥3,198~ ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrah 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ディスクブレーキパッド(CX) Vesrah 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ディスクブレーキパッド(Road) Vesrah 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ RC-63a用ダボ止め貫通ボルト ナット付き 昭和インダストリーズ 税込¥252~ ¥229~ FIXスポーク SBステンレス 星スポーク 税込¥879 ¥799 グリップ ロング・ロング OGK技研 税込¥604 ¥549 (6) nano.pump TOP 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水 AFF WARE 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」 クレストヨンド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ブレーキ関連ケーブル(ワイヤー)ブレーキワイヤー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります ブレーキワイヤー シフトワイヤー ケーブルオプション シェアする マイページ 最近見た商品