グルーペン 3Dペン
ABS, PLAの直径1.75mmのフィラメント(インク)に対応し、フィラメントをペン先から射出する速度やフィラメントの融解温度を調整することができます。グルーペンとしてや、試作、教育目的でご使用いただけます。
付属品1.75mmフィラメント5m×3色(色はランダム) , 電源ケーブル×1
寸法(mm)185×45×30
入力電圧(V)AC100
機能温度調整機能(160~230度)・射出速度調整
危険物の類別非危険物
フィラメントABS/PLA
フィラメント径(Φmm)1.75
ペン先径(Φmm)0.7
内容量1個