SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック

SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック - Kawasumi(川住製作所)

結束バンドで即座にロック!
<特長>・バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式・走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ・ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)・バイカラーのお洒落なカラーリング

用途
材質:ダイヤル部/亜鉛合金、バンド部/ステンレス・ナイロン
本体サイズ:(約)全長30.5×幅2.3×厚さ1.4cm
重量:(約)58g
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72884658SL-02BK
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする