MKM-3RB-EN LEDブロックランプ 6V-1.4W GR/グレー

MKM-3RB-EN LEDブロックランプ 6V-1.4W GR/グレー MARUZEN(丸善電機産業)

用途
明るさ:中心12lx(1200cd)、周辺5lx(500cd)
低速走行(3~4km)から明るく点灯
ウレタンゴムローラー
GR/グレー ライト種類LED 光度(cd)1200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72888964 MKM-3RB-EN
オープン
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする