MKM-3RB-KR LEDブロックランプ 6V-1.4W BK/ブラック

MKM-3RB-KR LEDブロックランプ 6V-1.4W BK/ブラック MARUZEN(丸善電機産業)

用途
明るさ:中心16lx(1600cd)、周辺8lx(800cd)
低速走行(3~4km)から明るく点灯
BAA対応フロントリフレクター付
ウレタンゴムローラー
6V1.4W
BK/ブラック ライト種類LED 光度(cd)1600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72888937 MKM-3RB-KR
オープン
1,498
1,648 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする