曜日別特売

安全切断砥石

安全切断砥石 - フジケン

抜群の切断性能と使いやすさ。
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。
均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。

用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924199100x2.0x151箱(10枚)2151370010072
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
72924208125x2.0x221箱(10枚)2221100012572
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
72924217150x2.0x221箱(10枚)2221370015072
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
72924226180x2.0x221箱(10枚)222915018072
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
72924235205x2.0x25.41箱(10枚)225.4670020572
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
72924244305x2.5x25.41箱(25枚)2.525.4450030572
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
72924260355x3.0x25.41箱(25枚)325.4387035572
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
72924269405x3.0x25.41箱(25枚)325.4297040563
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
72924278455x3.5x25.41箱(25枚)3.525.4264045563
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする