曜日別特売

フジケンカット

フジケンカット - フジケン

世界初の三重補強!卓越した安全性!
フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。
また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。

用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924156105x1.3x15.01.3151440010580
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
72924165180x1.8x22.01.822849018080
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
72924174305x1.9x25.41.925.4501030580
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
72924190355x2.2x25.42.225.4430035572
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする