スーパーゴールデンバット1

スーパーゴールデンバット1 - フジケンスーパーゴールデンバット1 - フジケン

フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。
品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。
従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。

用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)105対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。最高使用周速度(m/s)80内容量1袋(5枚)
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924375105X1.0X15
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする