Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Minitekシリーズ 圧着 77138-101LF

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Minitekシリーズ 圧着 77138-101LF AMPHENOL

手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG

シリーズMinitek 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Minitekコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 内容量1セット(20000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79370910 77138-101LF
オープン
159,800
175,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする