Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-005LF
2.54mmClincherコネクタ
FCIClincherシリーズの業務用の銅合金基板用コネクタ製品
終端方法-圧着圧着又はケーブル取り付けタイプ
2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm
極数5
シリーズClincher
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
内容量1袋(2個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~