Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ
1/4インチジャックプラグMシリーズ
AmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。
モノラルとステレオのモデルがあります。
形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
色ナチュラル
タイプステレオ
極数3
定格電流(A)10
材質(ハウジング)亜鉛合金
材質(コンタクト)真鍮
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケル
接続方向ストレート
内容量1袋(100個)