Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-818-36LF

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-818-36LF AMPHENOL

長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合

ピッチ2.54mm 極数36 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.84 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.05 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79374087 77315-818-36LF
オープン
420
462 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする