サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 30kΩ

サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 30kΩ AMPHENOL

AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。
50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。
低コストのソリッドステート温度センサです。
温度変化に対する高い感度。
最小±2%の標準抵抗値許容差。
優れた機械的強度。
基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。

種類NTC 抵抗(kΩ)30 応答時間(秒)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最低検出温度(℃)-50 最大検出温度(℃)+150 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79376659 RL0503-17.56K-96-MS
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする