曜日別特売
RL0503-17.56K-96-MS サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 30kΩ AMPHENOL 79376659

サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 30kΩ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
79376659
品番
RL0503-17.56K-96-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。
50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。
低コストのソリッドステート温度センサです。
温度変化に対する高い感度。
最小±2%の標準抵抗値許容差。
優れた機械的強度。
基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。

種類
NTC
抵抗(kΩ)
30
応答時間(秒)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低検出温度(℃)
-50
最大検出温度(℃)
+150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする