Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 UE27AC54100

Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 UE27AC54100 AMPHENOL

シリーズUE27 ポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプ表面実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79376774 UE27AC54100
オープン
879
967 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする