Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 50 極 D, シルバー, 8655MH5012LF
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
色シルバー
サイズD-Subシェル:D
極数50
シリーズ8655MH
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
接続方向ストレート
内容量1袋(50個)