Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, プラグイン取り付け, D09P33E4GX00LF
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実績あるD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業及び測定、軍事、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入出力インターコネクトの1つです。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意
長さ(mm)30.81
幅(mm)18.5
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)12.58
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
内容量1セット(30個)