Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST1

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST1 AMPHENOL

D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)

極数15 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79375417 L717D A15P ST1
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする