Amphenol Socapex USBアダプタ Protective Cap タイプ, オス フランジマウント USBFTVC7ZN

Amphenol Socapex USBアダプタ Protective Cap タイプ, オス フランジマウント USBFTVC7ZN AMPHENOL

シリーズUSBFTVC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプProtectiveCap 結線方法はんだ オス・メスオス USBバージョン:2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79381069 USBFTVC7ZN
オープン
9,298
10,228 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする