Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:20, 22 97-3057-1012
Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。
どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.55
シリーズ97
シェルサイズ20,22
ねじサイズ1-3/16in-18
併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護
接続方向ストレート
内容量1個