Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:18 97-3057-1010

Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:18 97-3057-1010 AMPHENOL

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。
どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。

長さ(mm)23.37 シリーズ97 シェルサイズ18 ねじサイズ1in-20 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79379994 97-3057-1010
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする