Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき
AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。
高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。
すばやく簡単に組み立て可能
頑丈なダイキャストシェル
フレキシブルグロメット
色黒
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~