Amphenol India 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:8 M85049/52-1-8W

Amphenol India 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:8 M85049/52-1-8W AMPHENOL

AmphenolIndiaストレートストレインリリーフクランプは、コネクタシェルサイズが8種類あります。
カドミウムオリーブドラブ仕上げ

シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ8 ストレインリリーフあり 併用可能製品コネクタ 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79380606 M85049/52-1-8W
オープン
1,898
2,088 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする