Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 19極 PT06E-14-19P(SR)
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。
バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。
2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。
AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。
PTはんだは、UL認定品(#E115497)
シリーズ用アルミシェル部品
バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝
幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19
定格電圧1kVac
材質(ハウジング)アルミニウム
動作温度(℃)(Min)-55
シェルサイズ14
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
